Rexel / Prodotti / Cavi / Cavi Speciali /

Cavi Audio

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Cavi Audio

Filtri

Disponibilità (42)
Cavo Tipo Imballo 832 (4)
colore del rivestimento (3)
sezione nominale del conduttore (3)
numero di fili (3)
peso (3)
colore filo (3)
Cavo Colore 825 (3)
isolamento filo (2)
Geometria del cavo (2)
Cavo Tipo Imballo 832 (2)
Cavo Euro Classe 831 (2)
lunghezza (1)
42 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Cavi Speciali Cavi Audio
Cod. Rexel: CSB90E02050M
Cod. Produttore: B90E02050M
Cod. Rexel: CSB90E02075M
Cod. Produttore: B90E02075M
Cod. Rexel: CSB90E02100M
Cod. Produttore: B90E02100M
Cod. Rexel: CSB90E02150M
Cod. Produttore: B90E02150M
Cod. Rexel: CSB90E02250M
Cod. Produttore: B90E02250M
Cod. Rexel: RR68884976
Cod. Produttore: 68884976
Cod. Rexel: ADRC12399047
Cod. Produttore: 12399047
Cod. EAN: 8024530016449
Cod. Rexel: ADRC12399043
Cod. Produttore: 12399043
Cod. EAN: 8024530014544
Cod. Rexel: CSB90E02150B
Cod. Produttore: B90E02150B
Cod. Rexel: EA450373400
Cod. Produttore: 450373400
Cod. EAN: 8029564236313
Cod. Rexel: EA450616700
Cod. Produttore: 450616700
Cod. EAN: 8029564483489
Cod. Rexel: AHTU JSBJSB
Cod. Produttore: TU JSBJSB
Cod. Rexel: AHTU JSB35JSB35
Cod. Produttore: TU JSB3 5JSB3 5
Cod. Rexel: AHTU 2RCA2RCA
Cod. Produttore: TU 2RCA2RCA
Cod. Rexel: CSB9002050M
Cod. Produttore: B9002050
Cod. Rexel: BLD9182NH.00305
Cod. Produttore: 9182NH.00305
Cod. Rexel: BLD8471.00305
Cod. Produttore: 8471.00305
Cod. Rexel: BLD8471NH.00152
Cod. Produttore: 8471NH.00152
Cod. Rexel: BLD8471NH1000
Cod. Produttore: 8471NH.001000
Cod. Rexel: BLD8761
Cod. Produttore: 8761.00U305
Cod. Rexel: ADRC17180014
Cod. Produttore: 17180014
Cod. EAN: 8024530005757
Cod. Rexel: LP8975/TR
Cod. Produttore: 8975/TR
Cod. EAN: 8006412897551
Cod. Rexel: EA060127300
Cod. Produttore: 060127300
Cod. EAN: 8029564077688
Cod. Rexel: EA060130000
Cod. Produttore: 060130000
Cod. EAN: 8029564077701
Cod. Rexel: EA060136000
Cod. Produttore: 060136000
Cod. EAN: 8029564077824
1 2 »

Le tipologie di cavi elettrici 

Esistono diverse tipologie di cavi elettrici, a partire da Eco-Cable, l’etichetta verde nell’industria dei cavi che rappresenta una garanzia dell’ecosostenibilità dei prodotti Prysmian, in conformità agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

I cavi a bassa tensione sono usati per strumentazioni con tensione nominale compresa tra 50 e 1000V per la corrente alternata e tra 75 e 1500V per la corrente continua; perciò, non sono soggetti a forti sollecitazioni elettriche.

I cavi per alte temperature sono solitamente utilizzati per applicazioni industriali o in ambienti pericolosi e critici dove le temperature possono essere molto elevate.

I cavi compensati per termocoppie sono di diversa conformazione, utilizzati per l’estensione e la compensazione delle misure in campo verso i controlli di sistema.

I cavi per energie rinnovabili vantano un’elevata qualità nei materiali ed innovazione tecnologica nonché durata nel tempo e agli agenti atmosferici.

I cavi UL/CSA sono impiegati per la progettazione delle macchine destinate al mercato USA e CSA per il Canada.

I cavi per posa mobile sono caratterizzati dall’essere dotati di stretti raggi di curvatura e di una forte resistenza alle sollecitazioni fisiche associate alle applicazioni in movimento nelle macchine utensili.

I cavi Speciali per allarme, audio, telefonici e sicurezza.

I cavi e fibra per rete dati utili per il cablaggio strutturato sia in rame che fibra ottica, con l’obiettivo di collegare tutte le strutture e veicolare i dati in completa sicurezza.
I cavi di media tensione progettati per impieghi che richiedono da 10 kV a 220 kV.
Rexel dispone inoltre di corde, barre rame nudo e accessori per cavi di media tensione.


Come si differenziano i cavi elettrici

A seconda dell’impiego e del contesto è fondamentale scegliere la tipologia di cavi più consona alle proprie esigenze al fine di effettuare un cablaggio sicuro e a norma. Si consiglia di rivolgersi sempre agli esperti del settore per usufruire di una consulenza specialistica Rexel.


Significato dei colori dei cavi elettrici

I colori dei cavi elettrici sono un simbolo convenzionale che ne identificano la destinazione e la funzione.
Nello specifico di un impianto i colori rappresentano i cavi a terra (massa), fase e neutro.  Il colore giallo/verde indica il filo di terra (o massa o massa a terra) e ha la funzione di scaricare a terra eventuali dispersioni presenti sull’impianto. 
Filo fase è indicato dal colore marrone ed è quello che porta la corrente a tutto l’impianto. In alternativa può essere nero o grigio. 
Il filo neutro è identificato dal colore blu o azzurro e ha la funzione di trasporto del ritorno di corrente. Negli Impianti trifase ha lo scopo di bilanciare le fasi.
I cavi dedicati al ritorno sono generalmente di colore rosa, arancio e viola.


Acquista online al miglior prezzo

All’interno del catalogo di materiale elettrico in vendita su rexel.it sono disponibili una vasta gamma di cavi per soddisfare ogni richiesta a prezzi vantaggiosi.