› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Audio

Cavo RCA maschio 5 metri alta qualità trasmissione stabile audio-video impianti domestici e professionali

Cod. Rexel EA450616700
Cod. Produttore 450616700
Cod. EAN 8029564483489

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVET. MT.5.0 2 S/RCA-2 S/RCA
  • Lunghezza: 5 metri
  • Connettori: RCA maschio
  • Uso: Audio e video
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Segnale: Stabile e senza interferenze
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Serie: EA450616700

Descrizione del prodotto

Cavo audio di alta qualità lungo 5 metri con doppio connettore RCA su entrambe le estremità, ideale per il collegamento di dispositivi audio stereo. I connettori rosso e bianco garantiscono una trasmissione chiara e stabile del segnale audio, assicurando prestazioni ottimali per impianti audio domestici e professionali. Il cavo è progettato per offrire resistenza e durata nel tempo, mantenendo un segnale pulito senza interferenze. La struttura flessibile facilita l’installazione e il posizionamento anche in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Cavo di alta qualità lungo 5 metri con connettori RCA maschio su entrambe le estremità, ideale per collegamenti audio e video. Progettato per garantire una trasmissione del segnale stabile e senza interferenze, è adatto per l'uso in impianti domestici o professionali. La struttura robusta assicura durata e resistenza all'usura, mantenendo prestazioni ottimali nel tempo. Questo cavo rappresenta una soluzione affidabile per il collegamento di dispositivi elettronici che utilizzano connettori RCA.
Cavo RCA maschio 5 metri alta qualità trasmissione stabile audio-video impianti domestici e professionali