› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

Coppia puntali R/N 1000V CATIII isolamento sicuro design ergonomico per professionisti elettrici

Cod. Rexel EA040369200
Cod. Produttore 040369200
Cod. EAN 8029564210108

Informazioni principali

  • Tipo: Coppia puntali R/N
  • Tensione max: 1000V
  • Categoria: CATIII
  • Applicazione: Alta tensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Uso: Strumenti misura
  • Serie: EA040369200

Descrizione del prodotto

Coppia di puntali per misurazioni elettriche con tensione nominale fino a 1000V, categoria di sicurezza CAT III. I cavi sono realizzati con materiali isolanti di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità durante l'uso. Il design ergonomico e i colori rosso e nero facilitano l'identificazione della polarità, rendendo questi puntali ideali per professionisti dell'elettricità che necessitano di strumenti precisi e sicuri per test e misurazioni. Descrizione del produttore: Il prodotto EA040369200 rappresenta una coppia di puntali R/N 1000V CATIII, progettati per applicazioni elettriche di alta tensione. Realizzati con materiali di qualità elevata, garantiscono affidabilità e sicurezza nelle operazioni di misura e test in ambienti industriali e di manutenzione. La loro costruzione robusta e resistente permette un utilizzo sicuro fino a 1000 volt, rispettando le normative di categoria CATIII. Ideali per il collegamento di strumenti di misura, i puntali sono compatibili con connettori di precisione e dotati di isolamento adeguato per garantire protezione contro eventuali scariche o cortocircuiti. La progettazione ergonomica assicura una presa sicura e un facile utilizzo, mentre i materiali di rivestimento e protezione superficiale assicurano durata nel tempo e resistenza all'usura. Questi puntali sono strumenti indispensabili per professionisti del settore elettrico che richiedono precisione, sicurezza e affidabilità nelle misurazioni di tensione e corrente.
Coppia puntali R/N 1000V CATIII isolamento sicuro design ergonomico per professionisti elettrici
€ 5,98 x 1 pz.
(pz.)