Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186093400
Cod. Produttore
186093400
Cod. EAN
8029564557135

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5 W/m
  • Tensione: 24 V CC
  • Flusso luminoso: 450 lumen/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 80 IRC
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: GEMMA

Documentazione tecnica

Striscia LED da 5 watt per metro, alimentata a 24 volt in corrente continua, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne. Questa striscia LED è perfetta per applicazioni che richiedono una luce uniforme e un consumo energetico contenuto, offrendo una soluzione versatile e affidabile per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alle versioni standard e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 300 LED SMD separabili ogni 6 LED (10cm). * Potenza nominale teorica. ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Striscia LED 5W/m 24V IP65 flessibile resistente per illuminazione interna ed esterna

€ 24,88 x 1 pz.
(pz.)