Prodotti / Illuminazione /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132359000
Cod. Produttore
132359000
Cod. EAN
8029564545736

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 60W
  • Tensione uscita: 12V CC ±5%
  • Corrente uscita: 0-5A
  • Tensione ingresso: 200-240 Vca
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -20°C +45°C
  • Serie: SUPERLIGHT

Documentazione tecnica

LED driver slim da 60 watt con uscita a 12 volt in corrente continua, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura a dispositivi LED. Il design compatto lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, mentre l'efficienza energetica assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una tensione costante, questo alimentatore è una soluzione versatile per l'illuminazione a LED. Descrizione del produttore: Led Driver in tensione costante progettato per l’alimentazione di strisce LED, barre LED, moduli LED o faretti LED in tensione costante. Prodotto realizzato con componenti di suprema qualità per soddisfare il rispetto delle attuali normative di performance ed efficienza ERP e garantire affidabilità, robustezza e durata. Caratteristiche suffragate da una garanzia di 5 anni sul prodotto CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Compatti Sistema Safe-Connection di serraggio cavi con morsetti a vite e cappucci esterni di protezione. Temperatura di funzionamento -20°C + 40°C Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti GARANZIA 5 ANNI Uso interno

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Driver LED slim 60W 12Vcc morsetti installazione semplice illuminazione industriale e commerciale

€ 14,94 x 1 pz.
(pz.)