› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore switch 75W 12V compatto ribassato per applicazioni industriali e commerciali

Cod. Rexel EA132555000
Cod. Produttore 132555000
Cod. EAN 8029564544401

Informazioni principali

  • Ingresso AC: 85-264V
  • Potenza nominale: 75W
  • Tensione uscita: 12V
  • Corrente uscita: 6A
  • Efficienza: 87%
  • Protezione: corto circuito, sovraccarico
  • Dimensioni: 99x97x30mm
  • Serie: 13/25550

Descrizione del prodotto

Alimentatore switch da 75 watt con uscita a 12 volt, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una potenza costante e un design compatto. La tecnologia switch assicura efficienza energetica e riduzione del calore, rendendo questo dispositivo adatto a installazioni professionali e ambienti con spazio limitato. Descrizione del produttore: Alimentatore switching incorporabile ad alta efficienza finalizzata al massimo risparmio energetico. Corpo metallico compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione per garantire affidabilità e durata. Entrata universale in C.A. con raffreddamento ad aria naturale, led di indicazione di accensione e potenziometro per regolazione della tensione di uscita. Applicazioni: Automazione industriali Sistemi di controllo Macchinari elettrici ed elettromeccanici Strumenti o apparati elettronici Elettrodomestici CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz INGRESSO: 85-264Vca DIMENSIONI: 99x97x30mm PESO: 300gr
Alimentatore switch 75W 12V compatto ribassato per applicazioni industriali e commerciali
€ 17,52 x 1 pz.
(pz.)