› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Audio

PIATTINA ROSSO/NERA 2X0,50

Cod. Rexel CSB9002050M
Cod. Produttore B9002050

Informazioni principali

  • Tipo: Piattina 2x0,50
  • Colore: Rosso/Nera
  • Sezione conduttori: 0,50 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Resistenza: Alta qualità
  • Serie: CSB9002050M

Descrizione del prodotto

Il CSB9002050M è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, offre una resistenza e un'affidabilità superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida. Questo cavo è compatibile con vari sistemi e dispositivi, offrendo una soluzione efficace per il collegamento elettrico. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, il CSB9002050M è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il CSB9002050M è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, offre una resistenza e un'affidabilità superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida. Questo cavo è compatibile con vari sistemi e dispositivi, offrendo una soluzione efficace per il collegamento elettrico. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, il CSB9002050M è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso Nero

Cavo Euro Classe 831

Non Compatibile CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

PIATTINA ROSSO/NERA 2X0,50