Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Audio /

Cod. Rexel
ADRC17180014
Cod. Produttore
17180014
Cod. EAN
8024530005757

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo 10 poli
  • Lunghezza: 100 metri
  • Connettori: 12 RJ45
  • Compatibilità: Microfoni DMS 6410
  • Compatibilità: Microfoni DMS 6410X
  • Compatibilità: DMU 6100
  • Serie: DCA 6000
  • Uso: Collegamento audio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento a 10 poli per collegare i microfoni cercapersone DMS 6410 e DMS 6410X alla DMU 6100. Matassa 100 metri e 12 connettori RJ 45 inclusi

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

peso

0,11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

colore filo

Neutro

numero di fili

10

Geometria del cavo

Tondo