› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Audio

Cavo elettrico 5m 4 poli connettori maschio DIN trasmissione segnale alimentazione professionale

Cod. Rexel EA450373400
Cod. Produttore 450373400
Cod. EAN 8029564236313

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo 5,0MT S/4P
  • Connettori: Maschio DIN
  • Lunghezza: 5 metri
  • Numero poli: 4 poli
  • Applicazione: Segnali e alimentazione
  • Uso: Industriale/professionale
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Serie: EA450373400

Descrizione del prodotto

Cavo di alta qualità lungo 5 metri con connettori DIN a 4 poli su entrambe le estremità, progettato per garantire un collegamento stabile e affidabile in ambito elettrico. Il rivestimento resistente assicura durabilità e protezione contro usura e interferenze, rendendo questo cavo ideale per applicazioni professionali che richiedono prestazioni costanti e sicurezza nelle trasmissioni di segnale. Descrizione del produttore: Cavo elettrico della lunghezza di 5 metri con 4 poli, dotato di connettori maschio DIN su entrambe le estremità. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono trasmissione di segnali o alimentazione con standard DIN. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto all'uso in ambienti industriali o professionali.
Cavo elettrico 5m 4 poli connettori maschio DIN trasmissione segnale alimentazione professionale