› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Audio

PIATTINA ROSSO-NERO 2x1.5 "E" bob

Cod. Rexel CSB90E02150B
Cod. Produttore B90E02150B

Informazioni principali

  • Conduttore: rame rosso ricotto cl.5
  • Isolante: PVC qualità R2
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Tensione di prova: 1500 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Classificazione CPR: Eca
  • Raggio di curvatura: Ø x 6
  • Serie: FRW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piattina rossa e nera di dimensioni 2x1.5 mm è un elemento essenziale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piattina garantisce prestazioni ottimali e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta e flessibile permette una facile posa in opera, rendendola ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Il colore rosso e nero non solo offre un'eccellente visibilità, ma facilita anche il riconoscimento dei collegamenti elettrici, contribuendo a una maggiore sicurezza durante l'installazione. Adatta per una varietà di utilizzi, questa piattina è perfetta per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

PIATTINA ROSSO-NERO 2x1.5 "E" bob