Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Audio /

Cod. Rexel
LP8975/TR
Cod. Produttore
8975/TR
Cod. EAN
8006412897551

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3 conduttori
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Forma: tondo
  • Colore: trasparente
  • Lunghezza: 100 metri
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: LP8975/TR
Descrizione del produttore: Cavo elettrico tondo trasparente con tre conduttori da 1 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire un’ottima conduzione e resistenza, si adatta perfettamente a impianti domestici e professionali. La trasparenza del rivestimento permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti.