› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

PL 50EN plafoniera diffusore acustico 6 W antincendio EN 54-24 per messaggi allarme

RCF
Cod. Rexel ADRC13100007
Cod. Produttore 13100007
Cod. EAN 8024530014384

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Serie: PL 50EN
  • Certificazione: EN 54-24
  • Installazione: Ad incasso
  • Materiale: Fondello antifiamma
  • Morsettiere: Ceramiche antifiamma
  • Protezione: Fusibile termico
  • Cablaggio: Conduttori antifiamma

Descrizione del prodotto

Plafoniera da incasso con potenza di 6 W, conforme alla normativa EN 54-24, progettata per garantire un'illuminazione affidabile e sicura in ambienti elettrici. Il design compatto e il colore rosso la rendono ideale per applicazioni specifiche che richiedono segnalazioni visive chiare. Adatta per montaggio a incasso, offre una soluzione funzionale e resistente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: PL 50EN è un diffusore acustico a plafoniera, provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

profondità

77 mm

diametro

175 mm

capacità di carico musica

24 W

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

130 ... 150000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

PL 50EN plafoniera diffusore acustico 6 W antincendio EN 54-24 per messaggi allarme