›

FG29OM16 PH 120 VIOLET 2X1.5

Cod. Rexel 849470BVM020M15
Cod. Produttore 49470BVM020M15B1

Informazioni principali

  • Conduttori: 2 x 1.5 mm²
  • Tensione nominale: 120 V
  • Colore: Viola
  • Serie: FG29OM16
  • Lunghezza: 1000 m
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Bassa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FG29OM16 PH 120 VIOLET 2X1.5 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una configurazione a doppio conduttore da 1.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente dell'energia elettrica. La sua colorazione viola non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e una bassa resistenza. È perfetto per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali, offrendo un'eccellente soluzione per le esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

FG29OM16 PH 120 VIOLET 2X1.5