›

FG29OM16 PH 120 VIOLET 2X2.5

Cod. Rexel 849470BVM020M25
Cod. Produttore 49470BVM020M25B1

Informazioni principali

  • Serie: FG29OM16
  • Tensione nominale: 120 V
  • Sezione cavi: 2x2.5 mm²
  • Colore: Viola
  • Lunghezza bobina: 1000 m
  • Alta resistenza meccanica
  • Ottima conduttività
  • Uso: residenziale/commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il FG29OM16 PH 120 VIOLET 2X2.5 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale di 120 V, questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, mentre il colore viola lo rende facilmente identificabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il FG29OM16 offre una resistenza superiore all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica, riducendo al minimo le perdite di energia e massimizzando l'efficienza. Ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, il FG29OM16 è la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

FG29OM16 PH 120 VIOLET 2X2.5