› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Console microfonica presidente MMS 3405P con microfono cardioide 46 cm, controllo priorità, collegamento CAT 5FTP, ideale per ambienti piccoli e conferenze professionali

RCF
Cod. Rexel ADRC14322019
Cod. Produttore 14322019
Cod. EAN 8024530010201

Informazioni principali

  • Tipo: Microfono presidente
  • Asta: Gooseneck 46 cm
  • Capsula: Cardioide
  • Funzione: Priorità microfono
  • Indicatori: LED pulsanti e anello
  • Connessione: Cavo CAT 5FTP
  • Collegamento: Cascata con priorità
  • Serie: MMS 3405P

Descrizione del prodotto

Microfono da tavolo con asta flessibile progettato per l'uso in ambienti professionali e conferenze. Offre un'elevata qualità audio e una trasmissione chiara della voce, ideale per applicazioni di comunicazione e diffusione sonora. La struttura robusta e compatta garantisce stabilità e facilità di utilizzo, mentre il design funzionale assicura una perfetta integrazione in qualsiasi contesto. Adatto per installazioni fisse, questo microfono consente un controllo preciso del segnale e un'ottima risposta acustica. Descrizione del produttore: La console microfonica presidente MMS 3405P è dotata di due pulsanti: un pulsante per consentire il funzionamento in miscelazione con altre console delegato MMS 3404D, e un pulsante per utilizzare il microfono in modalità prioritaria su quelli delegato, che rimangono esclusi fino a che il pulsante non viene rilasciato. Questa funzione consente al presidente di mantenere il controllo assoluto dell’evento. Ogni pulsante è dotato di un indicatore LED , acceso quando viene premuto. Inoltre, la capsula microfonica ha un anello LED che si accende quando il microfono è attivo. La console è dotata di un microfono gooseneck di 46 centimetri a cardioide , e di un trasduttore di alta qualità che garantisce una buona sonorizzazione in ambienti di piccole dimensioni senza bisogno di un sistema di amplificazione audio aggiuntivo. Due o più MMS 3405P possono essere collegate in cascata mantenendo priorità. MMS 3405P si collega direttamente all'ingresso dedicato dell'unità MMU 3100 mediante cavo CAT 5FTP in dotazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

170 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

510 mm

profondità

135 mm

numero di canali

1

materiale

Plastica

con funzione loop

con altoparlante

Con microfono

Lunghezza microfono

440 mm

Con funzione prioritaria per capo azienda

Con funzione di silenziamento per capo azienda

Numero di collegamenti cuffie

1

frequenza

70 ... 18000 Hz

Console microfonica presidente MMS 3405P con microfono cardioide 46 cm, controllo priorità, collegamento CAT 5FTP, ideale per ambienti piccoli e conferenze professionali