Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM6721W
Cod. Produttore
6721W
Cod. EAN
8023903282375

Informazioni di prodotto

VIDEOCITOFONO MINI VIVAVOCE SIMPLEBUS2

Documentazione tecnica

24Videocitofono da parete vivavoce con fonica full-duplex e schermo colori da 4.3" / 16:9. Consente la regolazione della luminosit? e del volume suoneria che ? personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 5 pulsanti sensitive touch con retroillumazione a led per presa fonica, apriporta, autoaccensione, chiamata centralino, modalit? Silenziosa e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilit? di aggiungere 3 pulsanti supplementari con l'accessorio art. 6734W. Completo di un 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono ? utilizzabile solo su impianti Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.

sistema d’immagine

PAL

materiale

plastica

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

apparente

colore

bianco

diagonale schermo in pollici

4.3

profondità

22

altezza

160

larghezza

115

differenziazione delle chiamate

apriporta automatico

con video

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

disattivazione dellechiamate

a prova di ascolto

viva voce

con funzione memory

caratteristica del sistema di immagine

colore

Produttore

Serie Mini - Videocitofono vivavoce 4.3"/16:9, sistema Simplebus 2, 5 pulsanti touch retroilluminati, full-duplex

€ 272,81 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.