Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/92
Cod. Produttore
1083/92
Cod. EAN
8021156044146

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2VOICE
  • Lunghezza: 200 metri
  • Applicazione: trasmissione audio vocale
  • Protezione: grado IP elevato
  • Conformità: normative europee
  • Materiale: alta qualità e durabilità
  • Colore: facile identificazione
  • Installazione: posa semplice e sicura
Il cavo UR1083/92 è una soluzione affidabile per le applicazioni di trasmissione audio vocale. Con una lunghezza di 200 metri, questa matassa di cavo offre una connessione stabile e di alta qualità grazie ai materiali di prima scelta e alla costruzione robusta. Il colore del cavo permette una facile identificazione e integrazione nell'impianto elettrico. La sua struttura è progettata per garantire una posa semplice e sicura, compatibile con le normative europee di classe euro e con elevato grado di protezione IP. Ideale per installazioni professionali, il cavo UR1083/92 assicura un'eccellente trasmissione del segnale audio con resistenza agli agenti esterni, mantenendo alte prestazioni anche in ambienti difficili. La sua qualità del materiale e l'esecuzione accurata assicurano durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per sistemi di comunicazione vocale e altre applicazioni di rete audio. Descrizione del produttore: Il cavo UR1083/92 è una soluzione affidabile per le applicazioni di trasmissione audio vocale. Con una lunghezza di 200 metri, questa matassa di cavo offre una connessione stabile e di alta qualità grazie ai materiali di prima scelta e alla costruzione robusta. Il colore del cavo permette una facile identificazione e integrazione nell'impianto elettrico. La sua struttura è progettata per garantire una posa semplice e sicura, compatibile con le normative europee di classe euro e con elevato grado di protezione IP. Ideale per installazioni professionali, il cavo UR1083/92 assicura un'eccellente trasmissione del segnale audio con resistenza agli agenti esterni, mantenendo alte prestazioni anche in ambienti difficili. La sua qualità del materiale e l'esecuzione accurata assicurano durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per sistemi di comunicazione vocale e altre applicazioni di rete audio.

tipo di montaggio

variabile

colore

marrone

Produttore

Cavo 2Voice. Matassa da 200 m

€ 368,30 x 1 pz.
(pz.)