Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1404
Cod. Produttore
1404
Cod. EAN
8023903283648

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12VAC/22VDC
  • Dimensioni: 66x83x37 mm
  • Peso: 100 g
  • Montaggio: Guida DIN
  • Moduli DIN: 4 moduli
  • Temperatura: -10 ÷ 40 °C
  • Umidità max: 25 ÷ 95 %
  • Serie: Simplebus 2
Descrizione del produttore: Modulo scambio audio/video per impianti digitali Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con piu ingressi. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

60 mm

funzione

Commutare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Scambio digitale audio/video, sistema Simplebus 2, impianti multi-ingresso, alimentazione da bus, montaggio DIN 4 moduli