Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM6701W
Cod. Produttore
6701W
Cod. EAN
8023903282337

Informazioni di prodotto

  • Display 4.3" 16:9: 480x272 px
  • Alimentazione: 22÷34 VDC (Bus)
  • Tipo pulsanti: Capacitive soft touch
  • Funzioni: Apriporta, silenzioso, centralino
  • Dimensioni (LxHxP): 175x160x22 mm
  • Grado protezione: IP30
  • Certificazioni: RoHS II, EMC
  • Serie: Simplebus2
Descrizione del produttore: Videocitofono da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosita e colore e del volume suoneria che e personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie e dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino, della modalita Silenziosa e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono e utilizzabile solo su impianti 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 175x160x22mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

175 mm

altezza

160 mm

profondità

22 mm

Con funzione memoria

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

diagonale schermo

90 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Serie Mini - Videocitofono 4.3"/16:9 con cornetta, sistema Simplebus 2, 4 pulsanti soft touch, LED stato porta

€ 256,81 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info