Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM1209
Cod. Produttore
1209
Cod. EAN
8023903271041

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-240 VAC
  • Corrente max: 1,2 A
  • Uscita: 33 VDC
  • Moduli DIN: 6
  • Dimensioni (LxAxP): 106x62x89 mm
  • Protezione: sovraccarico e corto circuito
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: Simplebus2
Descrizione del produttore: Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

106 mm

altezza

62 mm

applicazione

Video

profondità

89 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

31 V

tipo di corrente

DC

Corrente d'uscita max.

500 mA

tecnica di installazione

2 fili

numero di utenze collegabili

4

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP30

resistente a corto circuito

frequenza

50 ... 60 MEGAHERTZ

Produttore

Alimentatore kit video SB2, 110-240VAC/33VDC, protezioni integrate, 6 moduli DIN

€ 65,18 x 1 pz.
(pz.)