› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

MD 7800 MICROFONO DINAMICO PROFESSI

RCF
Cod. Rexel ADRC14115013
Cod. Produttore 14115013
Cod. EAN 8024530005672

Informazioni principali

  • Tipo: Microfono dinamico
  • Direzionalità: Unidirezionale
  • Connettore: XLR a 3 poli
  • Filtro: Anti-pop interno
  • Interruttore: ON/OFF con blocco
  • Sospensione capsula: Ottima
  • Applicazioni: Voce e canto
  • Serie: MD 7800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microfono dinamico unidirezionale con connettore XLR a tre poli, dotato di filtro anti-pop interno e di interruttore ON / OFF con blocco di sicurezza inseribile. MD 7800 è un microfono per applicazioni professionali che restituisce eccellenti voce e canto.caratterizzato da un’ottima sospensione della capsula che lo rende particolarmente insensibile alla Manipolazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Mano

Caratteristica direzionale

Supercardioide

stereo

lunghezza del cavo

5 m

Sensibilità

70 DECIBEL

tecnica

Microfono dinamico

Con supporto per treppiede

Lunghezza microfono

180 mm

Con frangivento

Con funzione di blocco

frequenza

60 ... 20000 Hz

MD 7800 MICROFONO DINAMICO PROFESSI