› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

MC 5054 MICROFONO ELETTRETE FLESSIB

RCF
Cod. Rexel ADRC14115024
Cod. Produttore 14115024
Cod. EAN 8024530012007

Informazioni principali

  • Tipo: Microfono elettrete
  • Braccio flessibile: 445 mm
  • Alimentazione: Phantom 9-52 V
  • Connettore: XLR
  • Spugna antivento: Schiuma poliuretanica
  • LED indicatore: Presente
  • Max pressione sonora: 140 dB
  • Serie: MC 5054

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MC 5054 è un microfono a condensatore con capsula di alta qualità, dotato di braccio flessibile lungo 445 mm, e con installazione su supporto microfonico con connettore XLR. È dotato di alimentazione con Phantom da 9 V a 52 V e spugna antivento in schiuma poliuretanica. Ha un anello LED sulla testa del microfono e la massima pressione sonora che la capsula può reggere è 140 dB.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Innestabile

Caratteristica direzionale

Cardioide

stereo

Sensibilità

65 DECIBEL

tecnica

Microfono dinamico

Con collo d'oca

Lunghezza microfono

445 mm

Con frangivento

frequenza

50 ... 180000 Hz

MC 5054 MICROFONO ELETTRETE FLESSIB