Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1256
Cod. Produttore
1256
Cod. EAN
8023903131499

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12VAC/20VDC
  • Corrente max: 10A
  • Uscite: 1 relè C-NO-NC
  • Dimensioni: 66x85x35 mm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Moduli DIN: 4 moduli
  • Temperatura: -10 ÷ 40 °C
  • Serie: Simplebus 1 e 2
Descrizione del produttore: Dispositivo intelligente per il comando di un rele a bordo (12?24 VAC/VDC / 10A max) per usi generali. Il dispositivo e utilizzabile su tutti i sistemi Simplebus. Alimentazione: 12 VAC o 20 VDC. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN). Morsetto di derivazione del segnale video art. 1214/2C in dotazione.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

66 mm

funzione

Comandare/regolare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Relè attuatore intelligente, sistema Simplebus 1 e 2, 12VAC-20VDC 10A, montaggio DIN 4 moduli, morsetto derivazione incluso