Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWFB01B1P
Cod. Produttore
FB01B1P
Cod. EAN
8013975186992

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Moduli: 1 modulo
  • Tipo fusibili: 10x38 mm
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Temperatura esercizio: -20°C a +70°C
  • Sezione conduttori max: 16 mm²
  • Serie: FB01B1P
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili sezionabile 1 polo 10x38mm 32A 690VAC base senza indicatore luminoso

€ 3,09 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info