Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
100 mm
Tipologia
Da montare in superficie/sulla struttura
altezza
154 mm
profondità
115 mm
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP)
IP65
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Disponibilità:
Prodotto non rendibile