›

Portafusibili sezionatore 1P+N 10x38mm 32A 690VAC 2 moduli senza indicatore luminoso

Cod. Rexel LWFB01B1N
Cod. Produttore FB01B1N
Cod. EAN 8013975187005

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Numero poli: 1P+N
  • Moduli: 2
  • Grado di protezione: IP20
  • Sezione conduttori max: 16 mm²
  • Temperatura di esercizio: -20°C/+70°C
  • Serie: FB01B1N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Portafusibili sezionatore 1P+N 10x38mm 32A 690VAC 2 moduli senza indicatore luminoso
€ 7,74 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info