› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 12A AC3 bobina 24V DC 1 contatto ausiliario NC uso industriale

Cod. Rexel LWBF1201D024
Cod. Produttore BF1201D024
Cod. EAN 8013975166123

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 12A
  • Tensione bobina DC: 24VDC
  • Contatto ausiliario: 1NC con funzione mirror
  • Tensione isolamento: 690V
  • Potenza nominale AC3: 10kW a 690V
  • Grado protezione: IP20 cablato
  • Serie: BF1201D024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN DC, 24VDC, 1NC AUSILIARI

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,7 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

28 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Contattore tripolare 12A AC3 bobina 24V DC 1 contatto ausiliario NC uso industriale
€ 72,25 x 1 pz.
(pz.)