› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Portafusibili sezionatore 1P+N 10x38mm 32A 690VAC 1 modulo per fusibili

Cod. Rexel LWFB01F1M
Cod. Produttore FB01F1M
Cod. EAN 8013975208717

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Portafusibili: 1P+N
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Temperatura esercizio: -20°C/+70°C
  • Sezione conduttori max: 16 mm²
  • Serie: FB01F1M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Portafusibili sezionatore 1P+N 10x38mm 32A 690VAC 1 modulo per fusibili
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info