› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

Multimetro DMG100 con 3 Trasformatori Corrente 250A per Cavi Ø23mm Kit Misura Elettrica

Cod. Rexel LWDMGKIT100250
Cod. Produttore DMGKIT100250
Cod. EAN 8013975215210

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 VAC / 110-250 VDC
  • Tensione nominale: 690 VAC fase-fase
  • Campo misura tensione: 20-830 VAC fase-fase
  • Corrente nominale: 5 A
  • Corrente primaria TA: 250 A
  • Metodo misura: True RMS
  • Grado protezione: IP30
  • Serie: DMG100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT COMPOSTO DA N° 1 MULTIMETRO DMG 100 E N° 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE 250/5A PER CAVI Ø23MM

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

amperometro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Multimetro DMG100 con 3 Trasformatori Corrente 250A per Cavi Ø23mm Kit Misura Elettrica
€ 301,32 x 1 pz.
(pz.)