› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO 1 CONTATTO 6A 24VAC/DC TERMINALI A MOLLA

Cod. Rexel LWHRA101CE024S
Cod. Produttore HRA101CE024S
Cod. EAN 8013975233153

Informazioni principali

  • Configurazione: 1 in scambio
  • Tensione comando: 24VAC/DC
  • Corrente nominale: 6A
  • Potenza max AC-1: 1500W
  • Materiale contatto: Ag/Ni
  • Durata meccanica: 10M cicli
  • Temperatura impiego: -40°C/+70°C
  • Serie: HRA101CE024S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELE' SLIM ELETTROMECCANICO ASSEMBLATO SU ZOCCOLO, 24VAC/DC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, TERMINALI A MOLLA

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

6,3 mm

altezza

89,5 mm

profondità

76,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO 1 CONTATTO 6A 24VAC/DC TERMINALI A MOLLA
€ 17,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info