Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ11
Cod. Produttore
VZ11
Cod. EAN
3389110551907

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 12-40 A
  • Numero poli: 1N
  • Funzionamento contatti: Early make, late break
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 74x16x35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VZ11 è un modulo a polo neutro aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 12A a 40 A di 690 V compatibile con i tipi di interruttore da V02 a V2. Si comporta come un contatto ad "apertura anticipata" e "pausa ritardata". Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

32 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Produttore

Polo neutro aggiuntivo - 12...40 A per TeSys Vario V02...V2

€ 10,48 x 1 pz.
(pz.)