› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Inter. sez. emerg. Vario VCCF - 3 poli - 32 A - manovra rossa lucch.

Cod. Rexel TEVCCF1
Cod. Produttore VCCF1
Cod. EAN 3389110449334

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Vario
  • Poli: 3P
  • Corrente termica libera: 32 A
  • Tensione operativa: 690 V CA
  • Potenza nominale: 11 kW a 400 V AC-23A
  • Grado di protezione: IP65
  • Maniglia: rossa lucchettabile
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VCCF1 è un interruttore-sezionatore in TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 11kW a 400 V AC-23. È costituito da un corpo interruttore V1 Vario da montare sul fondo di un armadio, un albero di prolunga e un manovra lucchettabile rosso e giallo con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

74 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,384 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

21,8 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Inter. sez. emerg. Vario VCCF - 3 poli - 32 A - manovra rossa lucch.
€ 48,53 x 1 pz.
(pz.)