› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo di messa a terra - 12...40 A per TeSys Vario V02...V2

Cod. Rexel TEVZ14
Cod. Produttore VZ14
Cod. EAN 3389110551938

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 12-40 A
  • Compatibilità: V02-V2
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 74x16x35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Connessioni: Morsetti a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ14 è un modulo di messa a terra aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 12A a 40 A, di 690 V compatibile con i tipi di interruttore da V02 a V2. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Vario

Modulo di messa a terra - 12...40 A per TeSys Vario V02...V2
€ 8,98 x 1 pz.
(pz.)