› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Corpo interruttore sezionatore Vario - 3 poli - 40 A

Cod. Rexel TEV2
Cod. Produttore V2
Cod. EAN 3389110551709

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Potenza nominale: 15 kW a 400 V AC-23
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 74x55x60 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: V2 è un interruttore a 3 poli per interruttore-sezionatore TeSys Vario di Schneider Electric. Con un valore nominale di 40 A 690 V, viene utilizzato nelle applicazioni per motori 15kW a 400V AC-23. Per formare un sezionatore dell'interruttore di arresto di emergenza o principale è necessaria una maniglia di manovra e un albero di prolunga. I moduli aggiuntivi (polo principale, polo neutro, modulo di messa a terra, contatti ausiliari) possono completare il sistema. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

74 mm

profondità

60 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,48 kA

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

29 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Corpo interruttore sezionatore Vario - 3 poli - 40 A
€ 49,83 x 1 pz.
(pz.)