› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Prolunga per albero 300…330 mm per TeSys Vario V02...V2

Cod. Rexel TEVZ17
Cod. Produttore VZ17
Cod. EAN 3389110552188

Informazioni principali

  • Compatibilità: V02...V2
  • Lunghezza: 300 mm
  • Distanza retro/porta: 300-330 mm
  • Sezione trasversale: 6x6 mm
  • Peso netto: 75 g
  • Funzione: Blocco porta
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ17 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Da utilizzare con i corpi degli interruttori da V02 a V2. Consente il funzionamento di una maniglia montata sullo porta distante 300-330 mm dalla parte posteriore dell'involucro.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

300 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

TeSys Vario

Prolunga per albero 300…330 mm per TeSys Vario V02...V2
€ 3,18 x 1 pz.
(pz.)