› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari - Vario - 1NO + 1NC

Cod. Rexel TEVZ7
Cod. Produttore VZ7
Cod. EAN 3389110551969

Informazioni principali

  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente termica: 12 A aria aperta
  • Durata meccanica: 100.000 cicli
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura ambiente: -20…50 °C
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ7 è un modulo di contatto ausiliario aggiuntivo per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con interruttori Vario di tipi da V02 a V6, è montato su un lato del corpo interruttore. Include 1 contatto NA e 1 contatto NC con valori nominali per funzionamento in CA fino a 690 V e in CC fino a 250 V. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Blocco contatti ausiliari - Vario - 1NO + 1NC
€ 22,53 x 1 pz.
(pz.)