› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Corpo interruttore sezionatore Vario - 3 poli - 63 A

Cod. Rexel TEV3
Cod. Produttore V3
Cod. EAN 3389110551716

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione operativa: 690 V CA
  • Potenza nominale: 22 kW a 400 V
  • Classe di servizio: 30
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: TeSys Vario
  • Certificazioni: UL, IEC, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: V3 è un interruttore a 3 poli per interruttore-sezionatore TeSys Vario di Schneider Electric. Con un valore nominale di 63 A 690 V, viene utilizzato nelle applicazioni per motori 22kW a 400V AC-23. Per formare un sezionatore dell'interruttore di arresto di emergenza o principale è necessaria una maniglia di manovra e un albero di prolunga. I moduli aggiuntivi (polo principale, polo neutro, modulo di messa a terra, contatti ausiliari) possono completare il sistema. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

83 mm

profondità

65 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,756 kA

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

41,5 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Corpo interruttore sezionatore Vario - 3 poli - 63 A
€ 62,31 x 1 pz.
(pz.)