› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Polo neutro aggiuntivo- 63...80 A per TeSys Vario V3, V4

Cod. Rexel TEVZ12
Cod. Produttore VZ12
Cod. EAN 3389110551914

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Compatibilità: V3, V4
  • Tipo contatti: 1 NO, apertura anticipata
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 83x20x46 mm
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ12 è un modulo a polo neutro aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 63A a 80A 690V, compatibile con interruttori di tipo V3 e V4. Si comporta come un contatto ad "apertura anticipata" e "pausa ritardata". Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Polo neutro aggiuntivo- 63...80 A per TeSys Vario V3, V4
€ 16,92 x 1 pz.
(pz.)