› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Inter. sez. emerg. Vario VCCF - 3 poli - 63 A - manovra rossa lucch.

Cod. Rexel TEVCCF3
Cod. Produttore VCCF3
Cod. EAN 3389110194005

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente termica libera: 63 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo contatti: 3 NO
  • Grado protezione: IP65
  • Manovra: Rotativa lucchettabile
  • Dimensioni base: 60x60 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VCCF3 è un interruttore-sezionatore in TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 22kW a 400 V AC-23. È costituito da un corpo interruttore V3 Vario da montare sul fondo di un armadio, un albero di prolunga e un manovra lucchettabile rosso e giallo con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

83 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,756 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

41,5 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Inter. sez. emerg. Vario VCCF - 3 poli - 63 A - manovra rossa lucch.
€ 94,14 x 1 pz.
(pz.)