› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manovra rotativa rossa (max 3 lucch.) per TeSys Vario V3, V4

Cod. Rexel TEKCF2PZ
Cod. Produttore KCF2PZ
Cod. EAN 3389110504316

Informazioni principali

  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Compatibilità: V3, V4
  • Dimensioni piastra: 60x60 mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Protezione: IP65
  • Lucchettabile: 1-3 lucchetti
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KCF2PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'utilizzo con corpo interruttori V3-V4, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale da 60x60 mm, 4 viti di fissaggio. KCF2PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V3-V4 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys Vario

Manovra rotativa rossa (max 3 lucch.) per TeSys Vario V3, V4
€ 8,13 x 1 pz.
(pz.)