Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKZ83
Cod. Produttore
KZ83
Cod. EAN
3389110552447

Informazioni di prodotto

  • Fissaggio: 4 viti
  • Peso netto: 18 g
  • Compatibilità: VN12, VN20, V02…V2
  • Dimensioni piastre: 45x45 e 60x60 mm
  • Quantità confezione: 5 unità
  • Serie: TeSys Vario
  • Confezione 1: 11x9x4,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di montaggio porta TeSys Vario, per selettori-sezionatori Vario. Piastra per il montaggio su porta di maniglie con 4 fissaggi a vite. È adatto per le maniglie con piastre frontali 45x45 mm o 60x60 mm per i commutatori VN12, VN20, da V02 a V2. Venduto in confezione da 5 unità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Vario

Produttore

Piastra montaggio maniglia su porta - TeSys Mini Vario VN12, VN20 e Vario V02…V2