› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manovra rotativa nera (max 3 lucch. 22,5) per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2

Cod. Rexel TEKAD1PZ
Cod. Produttore KAD1PZ
Cod. EAN 3389110725094

Informazioni principali

  • Compatibilità: VN12-V2
  • Colore leva: Nero
  • Dimensioni piastra: 60x60 mm
  • Fissaggio: Foro 22,5 mm
  • Lucchettabile: 1-3 lucchetti 4-8 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Peso netto: 0,082 kg
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KAD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 60x60 mm, fissaggio singolo. KAD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys Vario

Manovra rotativa nera (max 3 lucch. 22,5) per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2
€ 7,41 x 1 pz.
(pz.)