Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVN20
Cod. Produttore
VN20
Cod. EAN
3389110759846

Informazioni di prodotto

Corpo interruttore sezionatore Mini Vario - 3 poli - 20 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VN20 è un interruttore a 3 poli per interruttore-sezionatore TeSys Vario di Schneider Electric. Con un valore nominale di 20 A 690 V, viene utilizzato nelle applicazioni per motori 5,5kW a 400V AC-23. Per formare un sezionatore dell'interruttore di arresto di emergenza o principale è necessaria una maniglia di manovra e un albero di prolunga. I moduli aggiuntivi (polo principale, polo neutro, modulo di messa a terra, contatti ausiliari) possono completare il sistema. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

56 mm

altezza

46,5 mm

profondità

111,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,14 kA

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

11 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Corpo interruttore sezionatore Mini Vario - 3 poli - 20 A