Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKCF1YZ
Cod. Produttore
KCF1YZ
Cod. EAN
3389110216936

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa rossa (massimo 3 lucchetti) per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento TeSys Vario, per selettore TeSys Vario VN12, VN20, da V02 a 2 V. Fornisce una manopola rossa a basso profilo e una piastra frontale gialla da 60x60 mm, per il gruppo selettore-sezionatore principale e di arresto di emergenza. Aziona un corpo interruttore direttamente o attraverso un'estensione dell'albero (da ordinare separatamente). Maniglia lucchettabile, per 3 lucchetti (da ordinare separatamente). Piastra anteriore con indicatori I-O e 4 fori di fissaggio, assicura una protezione IP65 (NEMA di tipo 1 e 12) del montaggio.

bloccabile

con maniglia rossa/gialla

Serie

TeSys Vario

Produttore

Manovra rotativa rossa (max 3 lucch.) per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2