› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Prolunga per albero 300…330 mm per TeSys Mini Vario VN12, VN20 e Vario V02...V2

Cod. Rexel TEVZN17
Cod. Produttore VZN17
Cod. EAN 3389110787252

Informazioni principali

  • Compatibilità: VN12, VN20, V02-V2
  • Funzione: Blocco porta
  • Distanza retro/porta: 300-330 mm
  • Lunghezza: 300 mm
  • Sezione trasversale: 6x6 mm
  • Peso netto: 100 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZN17 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con un corpo interruttore VN12-VN20 o V02-V2 e montato sul fondo del quadro, consente il funzionamento di una maniglia montata su porta distante 300-330 mm dal retro.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

300 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

TeSys Vario

Prolunga per albero 300…330 mm per TeSys Mini Vario VN12, VN20 e Vario V02...V2
€ 2,82 x 1 pz.
(pz.)