Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKCE1YZ
Cod. Produttore
KCE1YZ
Cod. EAN
3389110424348

Informazioni di prodotto

  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Dimensioni piastra: 45x45 mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Protezione: IP65
  • Lucchettabile: 1 lucchetto 4-6 mm
  • Marcatura: 0-1
  • Serie: TeSys Vario

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KCE1YZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 45x45 mm, 4 viti di fissaggio. KCE1YZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys Vario

Produttore

Manovra rotativa rossa (max 1 lucch.) per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2