› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Prolunga per albero 400…430 mm per TeSys Vario V02...V2

Cod. Rexel TEVZ30
Cod. Produttore VZ30
Cod. EAN 3389110552195

Informazioni principali

  • Compatibilità: V02...V2
  • Distanza retro/porta: 400-430 mm
  • Interblocco meccanico: blocco porta
  • Sezione trasversale: 6 x 6 mm
  • Peso netto: 125 g
  • Serie: TeSys Vario
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: compliant senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Estensione albero TeSys Vario, per i commutatori TeSys Vario da V02 a V 2. Consente il funzionamento di un commutatore situato sul retro dell'involucro con una maniglia montata sulla porta. Distanza possibile tra il retro dell'involucro e la porta 400-430 mm.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

400 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

TeSys Vario

Prolunga per albero 400…430 mm per TeSys Vario V02...V2
€ 3,49 x 1 pz.
(pz.)