Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKCC1YZ
Cod. Produttore
KCC1YZ
Cod. EAN
3389110427554

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: VN12, VN20, V02-V2
  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Dimensioni piastra: 45x45 mm
  • Fissaggio: Foro 22,5 mm
  • Protezione IP: IP65
  • Lucchettabile: Sì, max 1 lucchetto 22,5
  • Serie: TeSys Vario

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KCC1YZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 45x45 mm, fissaggio singolo. KCC1YZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys Vario

Produttore

Manovra rotativa rossa (max 1 lucch. 22,5) per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2