› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manovra rotativa rossa (max 3 lucch.) per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2

Cod. Rexel TEKCF1PZ
Cod. Produttore KCF1PZ
Cod. EAN 3389110201123

Informazioni principali

  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra frontale: Giallo
  • Compatibilità: VN12, VN20, V02-V2
  • Fissaggio: 4 viti
  • Dimensioni piastra: 60x60 mm
  • Grado protezione IP: IP65
  • Lucchetti: 1-3 (4-8 mm)
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KCF1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 60x60 mm, 4 viti di fissaggio. KCF1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys Vario

Manovra rotativa rossa (max 3 lucch.) per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2
€ 7,81 x 1 pz.
(pz.)