Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVCFXGE1
Cod. Produttore
VCFXGE1
Cod. EAN
3389110602883

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Grado di protezione: IP65
  • Corrente termica convenzionale: 10-32 A
  • Colore leva di manovra: Rosso
  • Colore piastra frontale: Giallo
  • Dimensioni (HxLxP): 146x90x131 mm
  • Chiusura manovra: Lucchettabile
  • Compatibilità: VN12, VN20, V02...V2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VCFXGE1 è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Involucro vuoto dotato di una maniglia girevole rossa lucchettabile e piastra frontale nera per il montaggio di VN12, VN20 e V02 a V2 commutatori con 2 possibili attacchi del modulo aggiuntivo (corpo interruttore e moduli aggiuntivi da ordinare separatamente). Utilizzato per la commutazione principale e arresto di emergenza in applicazioni motorizzate fino a 15kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP65.

larghezza

90 mm

Tipologia

Struttura

altezza

146 mm

profondità

131 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

TeSys Vario

Produttore

Cassetta IP65 per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2 - manovra rossa